Références
Penta ESP :RBCL0 600X1000
Rubix :M151-5462031
Fabricant :RBCL0 600X1000
Documents
Détails articles : TAPIS ISOLANT 600X1000 EP 1.5MM - CL 0
Matière : élastomère avec nouvelle formulation plus résistante aux griffure. Surface légèremen trugueuse. Disponible en format tapis ou rouleau, voir tableau de la gamme. Classe 0 brevetée.
Points forts
Tension maximale: 1 000 V AC
Matière élastomère
Épaisseur nominale: 1.5 mm
Taille: 1m x 0.60 m
Poids: 1.40 Kg
Norme:
CEI 61111: 2009
Applications
En complément des équipements de protection individuelle, le tapis isole l’opérateur du sol afin qu’il ne soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas. Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI 61111). Des règles simples d’utilisation et d’entretien doivent également être observées (annexe B de la CEI 61111). Ces informations sont rappelées sur chacun des tapis avec une bande de marquage. Rappel de la couleur de la classe sur la bande de marquage. La couleur du marquage est réalisée selon le code couleur de la CEI 61111.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,53 € HT
/ unité
96,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

