Roulement à rouleaux coniques Timken 15590/15520, Diamètre extérieur : 57.15 mm | Diamètre intérieur : 28.575 mm | Largeur : 17.463 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :15590/15520
Rubix :0311-1445667
EAN :0053893654140
ASSEMBLAGE 15590/15520 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur28,575 mm
Diamètre extérieur57,15 mm
Largeur17,463 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ASSEMBLAGE 15590/15520 TIMKEN


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Applications

General industrial and automotive applications

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28,575 mm
Diamètre extérieur57,15 mm
Largeur17,463 mm
Jeu Radialcn
Série15500
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r50100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46000 N
76,54 € HT
/ unité
91,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.