Roulement à rouleaux coniques SKF LM 67048/010/Q, Diamètre extérieur : 59.131 mm | Diamètre intérieur : 31.75 mm | Largeur : 16.77 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 67048/010/Q
Rubix :0301-1065749
Fabricant :11867
EAN :7316570003680


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,131 mm |
| Largeur | 16,77 mm |
Détails articles : CONE CUVETTE LM 67048/LM 67010Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,131 mm |
| Largeur | 16,77 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 16,77 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,15 € HT
/ unité
40,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours