Roulement à rouleaux coniques FAG 33014>A, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 25.5 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :33014>A
Rubix :0255-1017990
Fabricant :0956425600000
EAN :4064327198259


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33014 FAG
Roulements à rouleaux coniques 330, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 330 |
| Vitesse de référence | 3900 rpm |
| Vitesse limite | 6200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 223000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 136000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,99 € HT
/ unité
123,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours