Roulement à rouleaux coniques NTN 33018U, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 39 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :33018U
Rubix :0281-1023585
EAN :4547359530100
ROULEMENT A RLX CONIQ 33018 33018U NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33018 33018U NTN


Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.

Applications

Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
Série33000
Matièreacier
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r360000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr215000 N
165,16 € HT
/ unité
198,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.