Roulement à rouleaux coniques SKF HM 88649/2/QCL7C, Diamètre extérieur : 72.233 mm | Diamètre intérieur : 34.925 mm | Largeur : 26.88 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :HM 88649/2/QCL7C
Rubix :0301-1305756
Fabricant :48941
EAN :7316571149158
ROULEMENT A RLX CONIQ HM88649 2/QCL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur34,925 mm
Diamètre extérieur72,233 mm
Largeur26,88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ HM88649 2/QCL7C SKF


Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34,925 mm
Diamètre extérieur72,233 mm
Largeur26,88 mm
Sériehm
Cageacier
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Largeur totale du roulement25,4 mm
NormeTOLLERANZE: NORMAL E CL7C, CLN (DEVIAZIONE LARGHEZZA CON CL).
Charge statique de base, radiale - C0r90 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67,1 N
37,63 HT
/ unité
45,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.