Service pour système d'air comprimé IMI Norgren BL64-401
Système de vidange automatique Plug-In
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :BL64-401
Rubix :0329-2005099
Fabricant :BL64-401
Détails articles : ENSEMBLE FRL COMPLET G 1/2 B64+L64
Pression de service : 17 bars Trou de manomètre : RC1/8.
Points forts
Ensemble prémonté, prêt à être installé, emballé avec un filtre-régulateur de 40 microns et un lubrifiant micro-brouillard avec une vanne d'arrêt, un manomètre et des supports de montage.
Applications
Pour la préparation de l'air.
Informations techniques
Attributs
| Type | système olympian plus plug-in |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 086,01 € HT
/ unité
1 303,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h