Huile de compresseur Spartex 897512
Huile pour compresseur d'air, ISO46
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :897512
Rubix :Z600-6215375
EAN :3660338498503
Documents
Détails articles : HUILE COMPRESSEUR A AIR ISO 46 20 LITRES
Huile développée pour les compresseurs à piston, à vis et à palettes avec des engrenages et des roulements critiques. Durée de vie de l'huile en service jusqu'à 4 000 heures. Température de refoulement maximale jusqu'à 100°C. Contient des additifs anti-oxydants, anti-usure (sans zinc), antirouille et anti-mousse pour éviter les vernis et les dépôts.
DIN 51506 VDL (1985-09), ISO6743-3 : DAH
Points forts
- Bonne stabilité thermique et à l'oxydation pour maintenir les niveaux de performance- Bonne protection contre la rouille et la corrosion en présence d'eau- Bonne séparabilité de l'eau pour réduire les besoins de maintenance- Bonne performance en matière de dégagement d'air et de stabilisation de la mousse- Compatibilité avec la plupart des alliages, des joints et des élastomères.
Applications
Compresseurs à piston, à vis et à palettes avec engrenages et roulements critiques
Informations techniques
Attributs
| Type | seau |
|---|---|
| Contenance | 20 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,33 € HT
/ unité
104,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

