Service pour système d'air comprimé IMI Norgren BL68-821

ENSEMBLE FRL COMPLET G 1 B68+L68

Voir les informations techniques

Références

IMI Norgren :BL68-821
Rubix :0329-2040325
Fabricant :BL68-821
ENSEMBLE FRL COMPLET G 1 B68+L68

Résumé technique

Type0,4 à 8 bar

Détails articles : ENSEMBLE FRL COMPLET G 1 B68+L68


Pression d’entrée : 17 bar. Orifice pour manomètre : RC1/8.

Points forts

Ensemble pré-monté, prêt à installer, fourni en boîte comprenant un filtre-régulateur (élément 40 microns) et un lubrificateur à micro-brouillard avec une vanne d’arrêt, un manomètre et des équerres de fixation.

Applications

Pour la préparation de l'air.

Informations techniques


Attributs
Type0,4 à 8 bar
1 459,95 € HT
/ unité
1 751,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours