Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-6-R1/4-EN

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-40-6-R1/4-EN
Rubix :0326-2577999
Fabricant :187078
EAN :4052568041458
MANOMETRE MA-40-6-R1/4-EN

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-40-6-R1/4-EN


Manomètre MA-40-6-R1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 6 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar
Matièreabs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
26,76 HT
/ unité
32,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours