Huile de compresseur Spartex 897520
Huile pour glissières, ISO220
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :897520
Rubix :Z600-6215371
EAN :3660338498541
Documents
Détails articles : HUILE DE GLISSIERE ISO 220 - 20 LITRES
Développé pour les chemins de roulement et les glissières des machines-outils, y compris lorsque la précision ou des vitesses lentes sont requises, contenant des additifs antioxydants, antirouille, extrême pression, anti-usure et anti-mousse. Bonne séparation des fluides de travail des métaux solubles, offrant une combinaison d'adhésivité et de caractéristiques antidérapantes.
DIN 51502 CGLP ; ISO19378 / ISO 6743-13 GA & GB ; Machine Fives Cincinnati (P47-ISO VG68 & P50-ISO VG220)
Points forts
- Bonne séparation avec les fluides solubles de travail des métaux- Bonne protection contre les pressions extrêmes et l'usure pour maintenir la fiabilité de l'équipement- Bonnes propriétés de friction minimisant l'effet stick-slip- Bonne résistance au lavage par les fluides solubles de travail des métaux- Bonne protection contre la rouille et la corrosion en présence d'eau- Compatibilité avec la plupart des alliages métalliques
Applications
Voies et glissières de machines-outils
Informations techniques
Attributs
| Type | seau |
|---|---|
| Contenance | 20 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,31 € HT
/ unité
110,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours