Huile de compresseur Spartex 897522

Huile hydraulique, ISO46

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :897522
Rubix :Z600-6215370
EAN :3660338498558
HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE HM 46 - 20 LITRES

Résumé technique

Typeseau
Contenance20 l

Documents

Détails articles : HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE HM 46 - 20 LITRES


Fluide hydraulique anti-usure pour une large gamme d'équipements hydrauliques mobiles et industriels fonctionnant dans des conditions normales à modérément sollicitées.
ASTM D 6158 HM, DIN 51524 Part II HLP, ISO 11158 HM, Parker Denison HF-2

Points forts

- Bonne protection anti-usure pour protéger les composants de l'équipement - Bonne stabilité à l'oxydation pour maintenir les niveaux de performance à des températures et pressions régulières - Bonne séparabilité de l'eau, protection contre la rouille et la corrosion pour maintenir la durée de vie de l'équipement - Compatibilité avec les métaux, les joints et les élastomères largement utilisés dans les systèmes hydrauliques - Bonne résistance à l'oxydation pour maintenir les niveaux de performance à des températures et pressions régulières.

Applications

Équipements mobiles et stationnaires

Informations techniques


Attributs
Typeseau
Contenance20 l
93,13 € HT
/ unité
111,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h