Systèmes d'air comprimé - Accessoire SMC AMG-EL150
Élément filtrant de remplacement SMC pour les séparateurs d'eau AMG550
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AMG-EL150
Rubix :0338-2047599
Fabricant :AMG-EL150
EAN :3618035578035
Documents
Détails articles : CARTOUCHE DE SEPARATEUR AMG-EL150
Cet élément de filtre de séparateur d’eau de remplacement SMC AMG-EL550 est destiné à être utilisé avec des séparateurs d’eau de la série SMC AMG550. Le filtre élimine la vapeur d'eau du flux d'air et permet un débit d'air allant jusqu'à 3 700 l/min à travers l'ensemble du filtre. Cet élément filtrant de remplacement est conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) et peut être utilisé dans des applications à air comprimé telles que dans un atelier d'usinage ou une chaîne de montage
Cartouche de separateur
Points forts
Convient aux boîtiers de filtre SMC AMG150
Fournit un air plus sec à vos outils et processus
Élimine les gouttelettes d’eau, mais ne peut pas éliminer l’humidité
Efficace dans une grande variété d’applications
Pression d'exploitation minimum 7,25 PSI, maximum 145 PSI
L'élément remplaçable dure environ 2 ans
Fournit un air plus sec à vos outils et processus
Élimine les gouttelettes d’eau, mais ne peut pas éliminer l’humidité
Efficace dans une grande variété d’applications
Pression d'exploitation minimum 7,25 PSI, maximum 145 PSI
L'élément remplaçable dure environ 2 ans
Applications
Convient aux applications à air comprimé comme dans un atelier d’usinage ou une chaîne de montage
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche de separateur amg-el150 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,82 € HT
/ unité
44,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours