Systèmes d'air comprimé - Accessoire Parker 0653 66 13

Legris Pistolet de soufflage 653

Voir les informations techniques

Références

Parker :0653 66 13
Rubix :4439-2058666
Fabricant :0653 66 13
EAN :0820099147727
SOUFFLETTE UNIVERSELLE PRESSION LEGRIS

Résumé technique

Type653

Détails articles : SOUFFLETTE UNIVERSELLE PRESSION LEGRIS


Combine un contrôle continu du flux avec la sécurité, l'économie d'énergie et l'ergonomie. Conforme à la réglementation sur les travaux de nettoyage. Le réducteur de débit intégré et inviolable assure une sécurité totale et active. Le réducteur de débit permet d'économiser 40% de la consommation d'air et garantit un débit stable de 120 Nl/min maximum. Peut être adapté à toutes les buses interchangeables disponibles.
Application : Ateliers de fabrication, nettoyage, soufflage, mélange, éjection, refroidissement, emballage
Matériau de la lame : Polymère technique
Matériau du corps : Polymère technique
Couleur : Vert
Taille du raccord : G1/4
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Pistolets à air comprimé Économie d'énergie grâce à la buse interchangeable
Quantité par boîte : 5
Forme : Sarbacane à valeur ajoutée
Forme : Sarbacanes à valeur ajoutée
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.144

Informations techniques


Attributs
Type653
241,90 € HT
/ 5 unités
290,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours