Surpresseur SMC VBA43A-F04GN

Surpresseur sèrie VBA40A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VBA43A-F04GN
Rubix :0338-2276483
Fabricant :VBA43A-F04GN
EAN :3618036604184
SURPRESSEUR SERIE VBA40A VBA43A-F04GN

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit1600 l/min

Documents

Détails articles : SURPRESSEUR SERIE VBA40A VBA43A-F04GN


Le régulateur spécial de la série VBA est un Surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le Surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement.
Surpresseur serie vba40a

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit1600 l/min
1 560,14 € HT
/ unité
1 872,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours