Références
Facom :JET.WA18
Rubix :0139-5446879
Fabricant :130254
EAN :3662424107399

Détails articles : SUPPORTS ACCROCHE FACE ARRIERE X2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 45 mm |
|---|---|
| Profondeur | 25 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Nombre d'éléments | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,34 € HT
/ unité
23,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
