Electrode - Métaux d'apports Oerlikon W000258277, Diamètre: 2.5 mm
SUPERCITO 7018S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000258277
Rubix :2212-8144820
EAN :4028659250283
Documents
Détails articles : ELECTRODE SUPERCITO7018S 2,5X350 ETUI 195
SUPERCITO 7018S est une électrode basique toutes positions, avec une très grande vitesse de dépôt. Electrode proposée en packaging carton (CBOX ) ou en packaging sous-vide (VPMD ).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 21 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,84 € HT
/ 195 unités
140,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
