Aérosol CRC SR Food FPS, Contenance: 500 ml
SR Food
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :SR Food FPS
Rubix :R318-1521466
Fabricant :32956-AA
EAN :5412386065637

Documents
Détails articles : DEMOULANT SR FOOD FPS AE500ML UC12
L’agent de démoulage à base de silicone de qualité alimentaire CRC SR Food est spécialement conçu pour le moulage d’emballages plastiques destinés au contact alimentaire. Grâce à sa composition à base de silicone de qualité alimentaire, il assure un démoulage facile. Ce produit combine performance technique et conformité aux normes alimentaires, garantissant une utilisation sûre dans les environnements exigeants. Sa capacité à résister à des températures élevées jusqu’à +200°C en fait un choix fiable pour les professionnels recherchant efficacité, sécurité et durabilité.
Caractéristiques :
L’agent de démoulage CRC SR Food se distingue par sa formulation hautement performante qui facilite le démoulage des pièces plastiques utilisées dans le secteur alimentaire. Sa base en polydiméthylsiloxane crée une fine pellicule uniforme qui réduit considérablement l’adhérence des moules et améliore la finition des pièces. Sa stabilité thermique permet une utilisation dans des environnements soumis à des températures élevées, tout en maintenant un excellent glissement. Ce produit a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la transformation des emballages alimentaires, garantissant un processus fluide et conforme aux standards de qualité.
Spécifications :
• Forme : aérosol liquide
• Aspect : incolore
• Base : polydiméthylsiloxane (silicone de haute pureté)
• Masse volumique : 0,695 g/cm³
• Point d’ébullition : 55°C
• Point d’éclair : -26°C
• Viscosité cinématique : <20,5 mm²/s à 40°C
Normes :
• Enregistré NSF classe M1 (n°155175) : adapté aux applications avec contact alimentaire
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et au règlement (UE) 2020/878
• Étiquetage CLP (CE n°1272/2008) : classification comme aérosol inflammable, irritant cutané, toxique par aspiration et dangereux pour l’environnement aquatique
• Ne contient pas de substances listées dans l’Annexe XVII ni dans l’Annexe XIV de REACH
• Conforme aux exigences de la Directive COV 2004/42/CE avec une teneur en COV de 567 g/l
Caractéristiques :
L’agent de démoulage CRC SR Food se distingue par sa formulation hautement performante qui facilite le démoulage des pièces plastiques utilisées dans le secteur alimentaire. Sa base en polydiméthylsiloxane crée une fine pellicule uniforme qui réduit considérablement l’adhérence des moules et améliore la finition des pièces. Sa stabilité thermique permet une utilisation dans des environnements soumis à des températures élevées, tout en maintenant un excellent glissement. Ce produit a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la transformation des emballages alimentaires, garantissant un processus fluide et conforme aux standards de qualité.
Spécifications :
• Forme : aérosol liquide
• Aspect : incolore
• Base : polydiméthylsiloxane (silicone de haute pureté)
• Masse volumique : 0,695 g/cm³
• Point d’ébullition : 55°C
• Point d’éclair : -26°C
• Viscosité cinématique : <20,5 mm²/s à 40°C
Normes :
• Enregistré NSF classe M1 (n°155175) : adapté aux applications avec contact alimentaire
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et au règlement (UE) 2020/878
• Étiquetage CLP (CE n°1272/2008) : classification comme aérosol inflammable, irritant cutané, toxique par aspiration et dangereux pour l’environnement aquatique
• Ne contient pas de substances listées dans l’Annexe XVII ni dans l’Annexe XIV de REACH
• Conforme aux exigences de la Directive COV 2004/42/CE avec une teneur en COV de 567 g/l
Points forts
• Assure un démoulage facile et rapide, réduisant les temps d’arrêt et augmentant la productivité
• Offre un excellent glissement pour limiter l’usure des moules et améliorer la durabilité des équipements
• Compatible avec le contact alimentaire, garantissant la sécurité des emballages produits
• Confère une brillance homogène aux plastiques transparents, améliorant leur présentation
• Résiste à des températures élevées, assurant une performance constante même en conditions extrêmes
• Fournit une pellicule protectrice uniforme pour des résultats reproductibles et fiables
• Offre un excellent glissement pour limiter l’usure des moules et améliorer la durabilité des équipements
• Compatible avec le contact alimentaire, garantissant la sécurité des emballages produits
• Confère une brillance homogène aux plastiques transparents, améliorant leur présentation
• Résiste à des températures élevées, assurant une performance constante même en conditions extrêmes
• Fournit une pellicule protectrice uniforme pour des résultats reproductibles et fiables
Applications
Cet agent de démoulage est conçu pour une large gamme d’applications professionnelles dans l’industrie alimentaire. Il est idéal pour la transformation des emballages plastiques destinés au contact alimentaire, où il assure un démoulage sans défaut. Il est particulièrement recommandé dans les ateliers de moulage par injection ou extrusion, où les moules doivent garantir une finition lisse et brillante. Sa polyvalence le rend adapté à la production d’emballages transparents pour boissons, aliments secs, produits laitiers ou plats préparés. Grâce à sa résistance thermique et à sa conformité alimentaire, il convient également aux lignes de production soumises à des cycles de chauffe et de refroidissement répétés. Il s’utilise efficacement pour le moulage de pièces plastiques légères nécessitant une précision élevée et un rendu esthétique irréprochable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Type | agent de démoulage |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,60 € HT
/ unité
28,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
