Graisse lubrifiante SKF LGFG 2/0.4

Graisse compatible alimentaire d'usage général

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LGFG 2/0.4
Rubix :0301-1502798
EAN :7316579989183
GRAISSE LGFG 2/0.4 SKF

Résumé technique

Conditionnementcartouche de 420 ml
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C150 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE LGFG 2/0.4 SKF


SKF LGFG 2 est une graisse compatible alimentaire d’usage général, formulée à base d’huile minérale blanche et d’épaississant au sulfonate de calcium complexe. Elle est conçue pour les applications soumises à de fortes charges, à l’humidité et à des variations de température, notamment dans le secteur agroalimentaire.

Caractéristiques :
SKF LGFG 2 repose sur une technologie d’épaississant au sulfonate de calcium complexe combinée à une huile minérale blanche. Cette formulation assure une large plage de température de fonctionnement et une stabilité mécanique élevée, y compris en service prolongé. La graisse présente également une résistance marquée à l’eau ainsi qu’une protection anticorrosion adaptée aux environnements humides.

Sa bonne aptitude à être distribuée par des graisseurs automatiques monopoints permet une alimentation régulière en lubrifiant, que l’installation repose sur un système autonome ou centralisé. La protection contre les charges élevées et l’usure contribue à préserver les organes mécaniques soumis à des contraintes importantes. Le produit est enregistré NSF ISO 21469 et certifié halal et kasher, pour une utilisation dans des environnements de production et de transformation alimentaires.

Spécifications :
Composition et classification
- Classe de consistance NLGI : 2
- Épaississant : sulfonate de calcium complexe
- Type d’huile de base : minérale blanche
- Couleur : marron
- Durée de stockage : 2 ans

Performances thermiques et rhéologiques
- Plage de température de fonctionnement : -30 à +140 °C
- Point de goutte : 280 °C minimum
- Viscosité de l’huile de base à 40 °C : 150 mm²/s
- Viscosité de l’huile de base à 100 °C : 16 mm²/s
- Pénétration après 60 coups : 265-295 (10⁻¹ mm)
- Variation de pénétration après 100 000 coups : +50 maximum (10⁻¹ mm)
- Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C : +50 maximum (10⁻¹ mm)

Résistance, protection et performances EP
- Résistance à l’eau, 3 h à 90 °C : 1 maximum
- Séparation d’huile, 7 jours à 40 °C : 1-5 %
- Corrosion du cuivre à 100 °C : 1 maximum
- Durée L50 au test R0F à 10 000 tr/min : 1 000 h minimum à 120 °C
- Charge de soudure au test 4 billes : > 4 000 N
- Diamètre de calotte d’usure à 1 400 N : 1 mm maximum
- Densité à 25 °C : < 1 000 kg/m³

Normes :
- DIN 51825 KP2N-30 : définit le type de graisse, sa consistance NLGI 2 et son aptitude à fonctionner jusqu’à -30 °C
- NSF ISO 21469 (n° d’enregistrement 164513) : atteste de la conformité aux exigences d’hygiène pour les lubrifiants utilisés dans les industries agroalimentaires
- Certification halal
- Certification kasher

Points forts

- Maintien des performances en environnement humide grâce à une résistance élevée à l’eau et à la corrosion
- Adaptation aux variations thermiques avec une plage de fonctionnement de -30 à +140 °C
- Réduction de l’usure sous charges importantes via des performances EP supérieures à 4 000 N
- Intégration simplifiée dans des systèmes automatiques grâce à une bonne aptitude à la distribution en graisseurs monopoints
- Compatibilité avec les environnements de production alimentaire

Applications

Cette graisse s’utilise sur des équipements soumis à des charges élevées, à l’humidité et à des températures variables. Elle est adaptée aux roulements de convoyeurs, aux emballeuses et aux machines d’embouteillage. Les environnements de transformation alimentaire et de conditionnement constituent des domaines d’application typiques.

Elle convient également aux installations intégrant des graisseurs à gaz de série LAGD (60 ml et 125 ml) ainsi qu’aux graisseurs électromécaniques des séries TLSD et TLMR en différents volumes. Les conditionnements disponibles comprennent cartouche de 420 ml (LGFG 2/0.4), pot de 1 kg (LGFG 2/1), seau de 18 kg (LGFG 2/18), fût de 180 kg (LGFG 2/180) ainsi que les recharges pour graisseurs électromécaniques LGFG 2/SD125, LGFG 2/SD250, LGFG 2/MR380 et LGFG 2/MR380B.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche de 420 ml
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C150 mm²/s
Température mini-30 °C
Température maxi140 °C
Typegraisse compatible alimentaire d'usage général
Couleurmarron
Compositioncomplexe de sulfonate de calcium; huile minérale blanche
32,08 € HT
/ unité
38,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h