Graisse lubrifiante SKF LGWA 2/MR120B

LGWA 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LGWA 2/MR120B
Rubix :0301-1302982
EAN :7316575884857
GRAISSE LGWA 2 120GR AVEC PILES POUR TLMR 101 SKF
brand logo

Résumé technique

Conditionnementbatterie de recharge de 120 ml incluse
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C185 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE LGWA 2 120GR AVEC PILES POUR TLMR 101 SKF


SKF LGWA 2 est une graisse au savon complexe de lithium de haute qualité à base d'huile minérale avec des additifs haute pression EP. La LGWA 2 est adaptée aux domaines d'application généraux de l'industrie et des véhicules dans lesquels les charges ou les températures sont supérieures aux valeurs limites des graisses conventionnelles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbatterie de recharge de 120 ml incluse
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C185 mm²/s
Température mini-30 °C
Température maxi140 °C
96,86 HT
/ unité
116,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours