Graisse lubrifiante SNR LUBHEAVYDUTYGREASE/B1KG
Lubrifiants et graisses
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :LUBHEAVYDUTYGREASE/B1KG
Rubix :0302-1257159
EAN :3413520971083


Résumé technique
| Conditionnement | boîte 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 115 mm²/s |
Détails articles : GRAISSE BO 1KG LUB HEAVY DUTY GREASE SNR
Boite 1kg de graisse Heavy Duty
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 115 mm²/s |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 140 °C |
| Type | graisse haute pression |
| Poids | 1 kg |
| Couleur | jaune |
| Composition | huile minérale épaissie au lithium |
| Additifs | additifs ep, anti-usure, antioxydants, inhibiteurs de corrosion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,20 € HT
/ 12 unités
447,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours