Graisse lubrifiante Graisse Belleville CELC042
Graisse multi usages Celtia
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Graisse Belleville :CELC042
Rubix :2431-1230115
EAN :3700118500139


Résumé technique
| Conditionnement | cartouche en pp recyclable (400 g) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
Documents
Détails articles : GRAISSE CELTIA CA400GR UC12
Additivée extrême pression, anti-usure, anti-rouille.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Applications
Lubrification des roulements, paliers, butées, engrenages.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche en pp recyclable (400 g) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | graisse polyvalente au lithium ep2 |
| Poids | 0,65 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 € HT
/ unité
13,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h