Graisse lubrifiante CRC Synthetic Grease
Synthetic Grease
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Synthetic Grease
Rubix :5338-5340906
Fabricant :32637-AA
EAN :5412386062452

Documents
Détails articles : GRAISSE SYNTHETIQUE
SYNTHETIC GREASE, Graisse multifonctions, synthétique, haute performance.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 12 quantité carton |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 180 °C |
| Poids | 0,4 kg |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,20 € HT
/ 12 unités
483,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
