Graisse lubrifiante Perma 101585
Graisse universelle SF01
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Perma :101585
Rubix :6243-1220684
EAN :4061201009687


Résumé technique
| Conditionnement | cartouche de 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 220 mm²/s |
Documents
Détails articles : CARTOUCHE 400GR SF01 GRAISSE UNIVERSELLE
seau de 1 kg
Perma cartridge filled with PERMA SF01, a modern, multi-purpose grease based on proven mineral oils and ingredients. The mixed lithium/calcium soap base combines the positive characteristics of both soap bases. PERMA SF01 is water-resistant, stable against oxidation and features effective protection against wear and tear and corrosion. It is particularly well suited for lubricating strongly vibrating machine elements.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche de 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 220 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 130 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,02 € HT
/ unité
28,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours