Graisse lubrifiante SKF LGLT 2/1

Graisse LGLT 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LGLT 2/1
Rubix :0301-1020920
EAN :7316577045355
GRAISSE LGLT 2/ 1 SKF

Résumé technique

Conditionnementpot de 1 kg
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C18 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE LGLT 2/ 1 SKF


Cette graisse est spécialement conçue pour les roulements fonctionnant à des températures très basses et à des vitesses extrêmement élevées. Grâce à sa composition innovante à base d'huile synthétique et de savon de lithium, elle assure une lubrification optimale même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques :
La graisse LGLT 2 de SKF se distingue par sa faible viscosité et sa formulation entièrement synthétique, offrant un couple de frottement réduit, un fonctionnement silencieux et une excellente stabilité à l'oxydation. Elle résiste particulièrement bien à l'eau et garantit une protection durable contre la corrosion. Cette graisse assure un comportement stable même lors d’une utilisation prolongée à haute vitesse ou en milieu humide, ce qui la rend idéale pour les environnements techniques exigeants.

Spécifications
- Type d'épaississant : savon de lithium.
- Type d'huile de base : entièrement synthétique (PAO).
- Classe de consistance NLGI : 2.
- Couleur : beige.
- Température de fonctionnement : de -50 à +110 °C.
- Point de goutte (DIN ISO 2176) : >180 °C.
- Viscosité de l'huile de base : 17 mm²/s à 40 °C ; 3,8 mm²/s à 100 °C.
- Pénétration (DIN ISO 2137) : 265–295 (60 coups), max. +50 (100 000 coups).
- Protection anticorrosion Emcor (ISO 11007) : 0–1.
- Résistance à l'eau (DIN 51 807/1) : 1 max. (3 h à 90 °C).
- Séparation d'huile (DIN 51 817) : 1–5 % (7 jours à 40 °C).
- Corrosion cuivre (DIN 51 811) : 1 max. à 100 °C.
- Durée de vie des roulements (essai R0F) : >1 000 h à 10 000 tr/min ; testé aussi à 20 000 tr/min à 100 °C.
- Performance EP (DIN 51350/4) : charge de soudure ≥ 2 000 N.
- Durée de stockage : 5 ans.

Normes :
- DIN 51825 : KHC2G-50.
- ISO 11007 : protection anticorrosion Emcor.
- DIN ISO 2176 : point de goutte.
- DIN ISO 2137 : pénétration.
- DIN 51 807/1 : résistance à l'eau.
- DIN 51 817 : séparation d'huile.
- DIN 51 811 : corrosion cuivre.
- DIN 51350/4 : performance EP (essai 4 billes).

Informations sur la marque :
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907, reconnue mondialement pour ses innovations dans le domaine des roulements, des solutions d'étanchéité, de la lubrification et des systèmes de maintenance conditionnelle. SKF emploie plus de 40 000 personnes et est présente dans plus de 130 pays. Avec une gamme de produits de haute précision, SKF répond aux besoins des secteurs industriels les plus exigeants, notamment l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile et l'énergie. Son engagement en faveur de la durabilité et de l'efficacité opérationnelle se reflète dans chaque produit conçu.

Points forts

- Excellente performance à très basse température (-50 °C).
- Adaptée aux vitesses extrêmement élevées (n.dm jusqu'à 1,6 x 10⁶).
- Faible couple de frottement pour une efficacité énergétique accrue.
- Fonctionnement extrêmement silencieux, idéal pour les environnements sensibles.
- Excellente résistance à l'eau, pour une protection continue.
- Protège les composants contre la corrosion, même en atmosphère humide.
- Facile à appliquer grâce à sa texture homogène

Applications

La graisse SKF LGLT 2 est idéale pour les applications où les conditions de service sont extrêmes, notamment en termes de vitesse et de température. Elle est couramment utilisée dans les broches de filage textile, les broches de machines-outils, les instruments de mesure et de contrôle, les petits moteurs électriques des équipements médicaux et dentaires. Elle est également recommandée pour les cylindres d'impression et les roulements de rollers. Son excellente performance en fait un choix de prédilection pour les environnements industriels précis où la fiabilité et la durabilité sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementpot de 1 kg
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C18 mm²/s
Température mini-50 °C
Température maxi110 °C
121,56 € HT
/ unité
145,87 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours