Références
CRC :30088-AA
Rubix :5338-1256098
Fabricant :30088
EAN :5412386006715

Documents
Détails articles : GRAISSE EXTREME LUBE CA400GR UC12
Lubrifiant synthétique NLGI 2, extrême-pression. Longue durée. Haute résistance à l’eau. Supporte des températures de -40°C à +180°C. Très bonne stabilité à l’oxydation. Utilisable en alimentaire : NSF H1 n°143143 (ato) / 143047 (vrac).
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche, 12 x 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 180 °C |
| Type | graisse synthétique nlgi 2 (extreme lube, lubrifiant haute pression) |
| Poids | 0,435 kg |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,72 € HT
/ 12 unités
954,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
