Graisse lubrifiante Schaeffler ARCALUB-C8.LC800-MULTI2
Graisse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :ARCALUB-C8.LC800-MULTI2
Rubix :0255-1267619
EAN :4054364211608




Résumé technique
| Conditionnement | cartouche concept8 800 cm³ |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 110 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCALUB LC800 MULTI2 C8 - CA 800CC FAG
Graisse polyvalente Arcanol MULTI2 de Schaeffler, en cartouche CONCEPT8 800 cm³ pour lubrification automatique.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche concept8 800 cm³ |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 110 mm²/s |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type | graisse multi-usages pour roulements |
| Composition | savon de lithium; huile minérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,51 € HT
/ unité
172,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours