Soufflette SMC VMG12BU-F02

Soufflette VMG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VMG12BU-F02
Rubix :0338-2246055
Fabricant :VMG12BU-F02
EAN :3618036574906
SOUFFLETTE A ECONOMIE D'ENERGIE VMG12BU-F02

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit0,29 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE A ECONOMIE D'ENERGIE VMG12BU-F02


En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
Soufflette a economie d'energie serie vmg

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit0,29 m³/h
Matièrerésine
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
55,91 € HT
/ unité
67,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h