Références
SMC :VMG11BU-02
Rubix :0338-2099679
Fabricant :00057228
EAN :3618036575446

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE A ECONOMIE D'ENERGIE VMG11BU-02
En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
VMG, Pistolet à air comprimé, type standard
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | rc 1/4 in |
|---|---|
| Débit | 30 m³/h |
| Niveau sonore | 100 dB |
| Type de raccord | rc |
| Matière | pbt (corps gauche et droit ; soupape principale ; coude ; bras ; levier) ; pom (guide de soupape ; fond de tuyauterie) ; alliage d'aluminium (porte-buse ; orifice) ; acier inoxydable (couvercle ; anneau ; ressort ; axe parallèle ; vis à tête ronde à empreinte cruciforme ; écrou hexagonal) ; nbr (joint torique) |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,06 € HT
/ unité
67,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h