Références
SMC :VMG11BU-F02-01
Rubix :0338-2255826
Fabricant :00114604
EAN :3618036575262

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE ECONOMIE D'ENERGIE VMG11BU-F02-01
En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
VMG, Pistolet à air comprimé, type standard
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Type de raccord | threaded g1/4 |
| Pression nominale | 10 bar |
| Matière | pbt |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,64 € HT
/ unité
72,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours