Soufflette SMC IBG10-14

Soufflette Serie IBG1

Voir les informations techniques

Références

SMC :IBG10-14
Rubix :0338-2538127
Fabricant :IBG10-14
SOUFFLETTE SERIE IBG1

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8

Détails articles : SOUFFLETTE SERIE IBG1


Soufflage instantané. Jusqu'à 87 % d'économie d'air et 97 % de réduction du temps de travail. Élimination efficace des copeaux, de l'eau et de la saleté.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
Promotion
Au lieu de 170,32
144,99 HT
/ unité
173,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours