Produits d'étanchéité Soudal FIRE SILICONE B1FR GREY 310ML, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
Fire Silicone B1 FR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :FIRE SILICONE B1FR GREY 310ML
Rubix :B789-8223293
Fabricant :147412
EAN :5411183165878

Documents
Détails articles : FIRE SILICONE B1 FR COUPE FEU GRIS CARTOUCHE 300ML
Fire Silicone B1 FR est un mastic monocomposant neutre et élastique à base de silicones pour tous joints devant résister au feu.
Haut pouvoir ignifuge
Mastic pour fumées et gaz
Sans MEKO
Forte adhérence sur pratiquement tous les supports
Elasticité permanente après polymérisation
(sans charge d'incendie)
Facile à appliquer.
Très bonne stabilité aux rayons UV
Non recouvrable
Haut pouvoir ignifuge
Mastic pour fumées et gaz
Sans MEKO
Forte adhérence sur pratiquement tous les supports
Elasticité permanente après polymérisation
(sans charge d'incendie)
Facile à appliquer.
Très bonne stabilité aux rayons UV
Non recouvrable
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Type | silicone |
| Poids | 384,4 g |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,80 € HT
/ unité
24,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h