Produits d'étanchéité Soudal 111569, Contenance: 125 ml | Type: Butylène
Colle contact néoprène en gel 46A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :111569
Rubix :B789-8140489
EAN :5411183044715

Documents
Détails articles : 46A COLLE CONTACT GEL
Colle néoprène
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Type | butylène |
| Durée de conservation | 24 mois dans son emballage non ouvert, conservé au frais et au sec entre 5 °c et 25 °c |
| Température maxi | 70 °C |
| Matériau de base | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,79 € HT
/ unité
12,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours