Produits d'étanchéité Soudal 111919, Type: Silicone
Colle de fixation MONTAGE FIX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :111919
Rubix :B789-8121705
EAN :5411183045712

Documents
Détails articles : MONTAGE FIX COLLE CONSTRUCTION
Montage Fix est une colle de fixation universelle surpuissante. Adhérence initiale extrêmement élevée (>125 kg/m²).
Points forts
Écologique. Peut se peindre. Rattrape les inégalités des supports. Encollage sur une face.
Applications
Pour la fixation d’objets lourds (en bois, plastique, métal, pierre, carrelage) sur supports verticaux en béton, pierre, plâtre, aggloméré, etc.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Type | silicone |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 € HT
/ unité
12,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h