Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Colles
Accessoires pour colles
Nettoyants pour colles
Nettoyant de surface
NETTOYANT GUN/FOAMCLEAN. AE500ML INCOLORE
Nettoyant de surface Soudal 103658
Nettoyant pistolets mousse PU
Références
soudal :
103658
rubix :
B789-1232259
ean :
5411183465039
Résumé technique
Contenance
500
ml
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : NETTOYANT GUN/FOAMCLEAN. AE500ML INCOLORE
Nettoyant pour pistolet et mousse PU.
Applications
Nettoyage rapide de l’intérieur et de l’extérieur des pistolets et des tâches de mousse non encore durcies.
Informations techniques
Attributs
Contenance
500
ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
166,32
€
HT
/ 12
unités
199,58
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours