Produits d'étanchéité Soudal 107433, Contenance: 310 ml
Mastic acryliquee Firecryl FR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :107433
Rubix :B789-8190499
EAN :5411183027558

Documents
Détails articles : FIRECRYL FR MASTIC FEU ACRYL GRIS CARTOUCHE 310ML
Le Firecryl est un mastic plasto-élastique coupe-feu 4 heures, à base de dispersions acryliques, qui devient intumescent à des température de +120°C et qui empêche la traversée de fumées et feu.
Points forts
Utilisable en joint ayant un taux de dilatation de maximum 10%.
Peut être peint après polymérisation.
Parfaite étanchéité après polymérisation.
Coupe feu 4 heures selon BS 476, NBN 713.020, EN 1366 part4.
Peut être peint après polymérisation.
Parfaite étanchéité après polymérisation.
Coupe feu 4 heures selon BS 476, NBN 713.020, EN 1366 part4.
Applications
Joints de raccordement devant résister au feu.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Type | acrylique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € HT
/ unité
15,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h