Mousse expansive Soudal SOUDOFOAM FR HY 750ML


Mousse Polyurethane manuelle Soudafoam FR HY

Références
soudal :SOUDOFOAM FR HY 750ML
rubix :B789-4154829
fabricant :146752
ean :5411183160965
MOUSSE PU SOUDAFOAM FR HY MANUELLE 750ML
Résumé technique

Détails articles : MOUSSE PU SOUDAFOAM FR HY MANUELLE 750ML


Soudafoam FR HY est une mousse polyuréthane expansive monocomposante, classée au feu, à HAUT RENDEMENT (25% de plus que la mousse ignifuge standard Soudafoam FR). Durcissement rapide. Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Se dilate de 35 à 40 fois son volume initial. Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction. Conforme à toutes les normes internationales.

Points forts

  • EN13501-2 - Réaction au feu, classe E
  • EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4 heures selon la configuration du joint
  • Plus de 25% de rendement linéaire que la Soudafoam FR
  • Très bonnes propriétés acoustiques.

Applications

  • Utilisation dans les systèmes de protection passive contre l'incendie pour le remplissage de grandes cavités.
  • Installation de cadres de fenêtres et de portes ignifuges.
  • Etanchéité des joints de dilatation et de raccordement.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
CouleurRose
Température mini-40 °C
Température maxi90 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,46 HT
/ unité
36,55 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs