Renoclean
Filtres
Catégories
entretien et réparation (6)
equipement (1)
1Marque
renoclean
(7)
6 produit(s) avec 7 référence(s) :
Dégraissant pour nettoyage et protection Renoclean SPEZIAL 2000 20L, Contenance: 20000 ml
- renoclean :SPEZIAL 2000 20L
- rubix :5912-1171970
- fabricant :600649852
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:bidon 20 l
188,19 € HT
/ 20,84 kilos
Fontaines de dégraissage - Pièces détachées et accessoires Renoclean RENOCLEAN 2080
- renoclean :RENOCLEAN 2080
- rubix :5912-1508674
- fabricant :602197580
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:produit pour fontaine de dégraissage lessiviel
60,92 € HT
/ 20 kilos
Dégraissant pour nettoyage et protection Renoclean SPEZIAL 2000 205L, Contenance: 205000 ml
- renoclean :SPEZIAL 2000 205L
- rubix :5912-1275620
- fabricant :600650254
- Livraison habituellement sous (29) jours
- Conditionnement:fût 205 l
1 619,10 € HT
/ 210 kilos
Dégraissant pour nettoyage et protection Renoclean 600882181, Contenance: 750 ml
- renoclean :600882181
- rubix :5912-1246144
- fabricant :600882181
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:pulvérisateur
11,91 € HT
/ unité
Dégraissant pour nettoyage et protection Renoclean BIOSEVEN TAB 30G
- renoclean :BIOSEVEN TAB 30G
- rubix :5912-0186804
- fabricant :800079404
- En stock, expédié sous 24/48h
233,03 € HT
/ boite
Solvant pour nettoyage et protection Renoclean 602005298, Utilisation: Industries mécaniques ou électriques ; nettoyage de matériels électriques hors tension | Conditionnement: 25L | Gamme: RENOCLEAN
- renoclean :602005298
- rubix :5912-1479889
- Livraison habituellement sous (29) jours
- Utilisation:industries mécaniques ou électriques ; nettoyage de matériels électriques hors tension
- Conditionnement:25l
274,00 € HT
/ 25 litres





