Gants à usage unique MAPA 999-8, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile
Solo 999
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :999-8
Rubix :0514-6004636
Fabricant :34999418
EAN :3245429994180

Documents
Détails articles : GANT SOLO ULTRA 999 T 8- 81/2 NITRILE BLANC (BOITE 100)
Le Solo 999 de MAPA est un gant à usage unique en nitrile, conçu pour les environnements huileux où la précision du geste reste indispensable. Sa finesse de 0,1 mm et sa finition intérieure chlorinée facilitent le gantage et dégantage, même en conditions de production soutenue. Classé Catégorie 3, il offre une protection chimique et biologique certifiée selon plusieurs référentiels européens.
Caractéristiques :
Le Solo 999 est un gant jetable en nitrile conçu pour les manipulations nécessitant précision et protection. Sa faible épaisseur favorise la sensibilité tactile et la précision des gestes lors de travaux sur petites pièces ou des manipulations délicates. Étanche, le gant protège contre certains produits chimiques ainsi que contre les micro‑organismes.
La finition intérieure chlorinée facilite le gantage et le dégantage, un avantage précieux pour les opérations répétées. De son côté, la surface extérieure granitée améliore la prise en main des objets. L’absence de silicone limite les risques de traces ou de défauts sur certaines surfaces sensibles avant peinture. Le nitrile constitue également une alternative pour les personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : blanc
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : granitée
- Longueur : 290 mm
- Épaisseur : 0,1 mm
- AQL étanchéité : 1,5 (niveau de qualité acceptable pour les défauts d’étanchéité)
- Résistivité de surface (EN 1149-1, 25 % HR) : 1,2E+11 Ω
- Résistance verticale (EN 1149-2, 25 % HR) : 1,2E+9 Ω
- Conditionnement : 100 gants par boîte, 1 000 gants par carton
Normes :
- Marquage CE - EPI catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves ou irréversibles. Ce classement implique un contrôle par organisme notifié.
- EN ISO 374-1 Type B (JKT) : protection contre certains produits chimiques. Les lettres J, K et T correspondent respectivement au n‑heptane, à la soude caustique 40 % et au formaldéhyde 37 %.
- EN ISO 374-5 VIRUS : protection contre les micro‑organismes, incluant bactéries, champignons et virus.
- EN ISO 21420 - Dextérité 5/5 : niveau maximal de dextérité pour la manipulation d’objets nécessitant précision et sensibilité tactile.
Caractéristiques :
Le Solo 999 est un gant jetable en nitrile conçu pour les manipulations nécessitant précision et protection. Sa faible épaisseur favorise la sensibilité tactile et la précision des gestes lors de travaux sur petites pièces ou des manipulations délicates. Étanche, le gant protège contre certains produits chimiques ainsi que contre les micro‑organismes.
La finition intérieure chlorinée facilite le gantage et le dégantage, un avantage précieux pour les opérations répétées. De son côté, la surface extérieure granitée améliore la prise en main des objets. L’absence de silicone limite les risques de traces ou de défauts sur certaines surfaces sensibles avant peinture. Le nitrile constitue également une alternative pour les personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : blanc
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : granitée
- Longueur : 290 mm
- Épaisseur : 0,1 mm
- AQL étanchéité : 1,5 (niveau de qualité acceptable pour les défauts d’étanchéité)
- Résistivité de surface (EN 1149-1, 25 % HR) : 1,2E+11 Ω
- Résistance verticale (EN 1149-2, 25 % HR) : 1,2E+9 Ω
- Conditionnement : 100 gants par boîte, 1 000 gants par carton
Normes :
- Marquage CE - EPI catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves ou irréversibles. Ce classement implique un contrôle par organisme notifié.
- EN ISO 374-1 Type B (JKT) : protection contre certains produits chimiques. Les lettres J, K et T correspondent respectivement au n‑heptane, à la soude caustique 40 % et au formaldéhyde 37 %.
- EN ISO 374-5 VIRUS : protection contre les micro‑organismes, incluant bactéries, champignons et virus.
- EN ISO 21420 - Dextérité 5/5 : niveau maximal de dextérité pour la manipulation d’objets nécessitant précision et sensibilité tactile.
Points forts
- Finesse du nitrile : précision des gestes lors des manipulations de pièces ou d’outillage de petite dimension
- Résistance mécanique : utilisation possible en environnement huileux ou lors de manipulations industrielles courantes
- Absence de silicone : limitation des traces ou défauts sur la tôle ou le verre avant peinture
- Finition intérieure chlorinée : gantage et dégantage facilités lors d’opérations répétées
- Surface extérieure granitée : meilleure préhension des objets manipulés
- Résistance mécanique : utilisation possible en environnement huileux ou lors de manipulations industrielles courantes
- Absence de silicone : limitation des traces ou défauts sur la tôle ou le verre avant peinture
- Finition intérieure chlorinée : gantage et dégantage facilités lors d’opérations répétées
- Surface extérieure granitée : meilleure préhension des objets manipulés
Applications
Le Solo 999 intervient dans des contextes où la protection chimique et la dextérité doivent coexister. En industrie mécanique et automobile, il protège lors de l'assemblage de petites pièces huileuses ou grasses, ainsi que dans les opérations de préparation de surface avant peinture, où l'absence de silicone est indispensable. Les travaux sur matériaux composites en aéronautique, notamment la manipulation de résines, constituent un autre domaine d'utilisation courant.
Dans les environnements de laboratoire et les secteurs pharmaceutiques, ce gant trouve sa place pour la fabrication de médicaments, la préparation pharmaceutique et les phases de recherche ou d'analyse nécessitant la manipulation de pièces de précision. Sa certification virale et sa conformité aux normes biologiques le rendent utilisable dans tout environnement soumis à des protocoles sanitaires stricts, comme les salles blanches ou les zones de production contrôlée.
Dans les environnements de laboratoire et les secteurs pharmaceutiques, ce gant trouve sa place pour la fabrication de médicaments, la préparation pharmaceutique et les phases de recherche ou d'analyse nécessitant la manipulation de pièces de précision. Sa certification virale et sa conformité aux normes biologiques le rendent utilisable dans tout environnement soumis à des protocoles sanitaires stricts, comme les salles blanches ou les zones de production contrôlée.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 292,1 mm |
| Matière principale | nitrile |
| Matière | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants/boîte ; 1000 gants/carton |
| Epaisseur | 0,102 mm |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,11 € HT
/ boite
39,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
