Veste haute visibilité T2S BLOUSHIMAL8JM3L, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :BLOUSHIMAL8JM3L
Rubix :5952-6246481
Fabricant :BLOUSHIMAL8JM3L

Documents
Détails articles : SOFTSHELL HIMALAYA JM 3XL JAUNE/MARINE
Softshell
Laminée 3 couches stretch 100 % polyester recyclé 300 g/m². Doublure maille ajourée 100 % polyester 110 g/m². Doublure Micromink grise 100 % polyester 220 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C selon ISO 6330 6N.
Coupe-vent et déperlante. Manches amovibles préformées. Col camionneur chaud doublé Micromink. Dos protège-reins. Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.
Laminée 3 couches stretch 100 % polyester recyclé 300 g/m². Doublure maille ajourée 100 % polyester 110 g/m². Doublure Micromink grise 100 % polyester 220 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C selon ISO 6330 6N.
Coupe-vent et déperlante. Manches amovibles préformées. Col camionneur chaud doublé Micromink. Dos protège-reins. Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,66 € HT
/ unité
107,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
