Veste haute visibilité T2S BLOUSEWH01JG2L, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :BLOUSEWH01JG2L
Rubix :5952-6246522
Fabricant :BLOUSEWH01JG2L

Documents
Détails articles : SOFTSHELL EVERWASH HV JG 2XL JAUNE/GRIS
Tissu extérieur imper-respirant avec enduction microporeuse 100 % polyester 190 g/m². Doublure Micromink grise 100 % polyester 220 g/m². Doublure taffetas 100% polyester. Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX(r) 30 020 cousu. Qualité lavage industriel certifiée ISO 15797. Imperméable et respirante. Doublure taffetas. Fermeture double curseur. Col doublé. Capuche amovible. Bavette de marquage. Deux poches basses. Une poche "Napoléon’’. Une poche intérieure. Fit&Zip : pour fixation BLOUSEWH01 et BLOUSBABYL1. Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles cousus. EN ISO 20471 et EN 343
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,49 € HT
/ unité
130,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Taille
2xl
