Testeur d'appareils de mesure électrique SKF TMEH 1

SKF Dispositif analytique OilCheck TMEH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMEH 1
Rubix :0301-1075498
EAN :7316570356663
CONTROLEUR D'HUILE TMEH 1 SKF

Résumé technique

Typecontrôleur d'huile
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTROLEUR D'HUILE TMEH 1 SKF


Le contrôleur d'huile SKF TMEH 1 est un outil portatif permettant d’évaluer en temps réel l’état de l’huile, sans recourir à des analyses longues et coûteuses en laboratoire. En mesurant les variations de la constante diélectrique, il aide à identifier rapidement la dégradation ou la contamination de l'huile, permettant ainsi d'optimiser les intervalles de vidange et de prévenir l’usure mécanique.

Caractéristiques :
Ce contrôleur d’huile électronique SKF repose sur le principe de la mesure de la constante diélectrique, indicateur sensible aux variations chimiques et physiques de l’huile. Il compare les relevés d’une huile neuve et d’une huile usagée de même type et marque, pour identifier les changements causés par l’oxydation, la présence de métaux, d’eau ou de carburant. L’appareil, portatif et intuitif, fournit une lecture numérique accompagnée d'une graduation visuelle (zone verte et rouge), permettant une interprétation rapide. Il enregistre également l’huile de référence pour étalonnage et assure une excellente reproductibilité des mesures. Il est fourni dans une mallette de transport pratique. Attention cependant, ce contrôleur n'est pas un instrument d'analyse, il ne peut que permettre de visualiser l'évolution de la qualité d'une huile de même type et de même marque. 

Spécifications :
- Types de contaminations détectées : eau, carburant, métaux, oxydation.
- Huiles compatibles : huiles minérales et synthétiques PAO (polyalphaoléfines).
- Reproductibilité : supérieure à 95 %.
- Affichage : graduation visuelle vert/rouge + affichage numérique (-999 à 999).
- Alimentation : pile alcaline 9 V (IEC 6LR61).
- Autonomie : > 150 heures ou 3 000 tests.
- Dimensions de l’instrument : 250 x 95 x 32 mm.
- Dimensions de la mallette : 530 x 85 x 180 mm.
- Poids de l’instrument : 385 g.
- Poids total avec mallette : 1,2 kg.
- Température de fonctionnement : 5 à 25 °C.

Normes :
- Directive CEM 2014/30/UE.
- Norme EN 61326-1:2013 (exigences CEM pour matériels de laboratoire).
- Directive RoHS (UE) 2015/863.
- EN IEC 63000:2018 (documentation technique pour évaluation des substances dangereuses).

Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial incontournable dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la lubrification et de la maintenance prédictive. Fondée en 1907 en Suède, SKF s'est imposée comme une référence technologique avec des dizaines de milliers d'employés dans le monde et une présence dans plus de 130 pays. Son approche repose sur l’innovation continue, la qualité produit, et le développement durable. SKF investit massivement dans la R&D et propose des solutions permettant de réduire les coûts d’arrêts machines, d’améliorer la durée de vie des composants, et de renforcer la fiabilité des installations industrielles.

Points forts

- Diagnostic rapide, évitant de multiples analyses en laboratoire.
- Lecture numérique et visuelle facilitant le suivi de l’état de l’huile.
- Détection précoce des contaminations : eau, carburant, particules métalliques, oxydation.
- Optimisation des intervalles de vidange.
- Identification des signes d’usure mécanique.
- Appareil portatif, robuste et facile à utiliser.
- Mémoire d’étalonnage pour l’huile de référence.
- Haute fiabilité de mesure avec une reproductibilité > 95 %.

Applications

Le contrôleur d’huile SKF TMEH 1 est conçu pour les techniciens de maintenance, les responsables de production, et les gestionnaires de parc d’équipements. Il s’utilise sur les machines tournantes, les moteurs thermiques, les réducteurs et tout autre système lubrifié utilisant des huiles minérales ou PAO. Son usage est recommandé dans les environnements industriels, les transports, la production d’énergie ou les flottes véhicules, pour une vérification régulière de l’huile directement sur site. Pour garantir la précision, il est préférable d’utiliser l’instrument à température ambiante, avec une huile ne dépassant pas 40 °C, et d’effectuer un étalonnage régulier avec une huile propre de référence.

Informations techniques


Attributs
Typecontrôleur d'huile
Modèletmeh 1
Utilisationpour la détection des changements qualitatifs dans l'huile de lubrification
Poids0,385 kg
1 477,59 € HT
/ unité
1 773,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h