Testeur d'appareils de mesure électrique SKF TKST 11
Stéthoscope électronique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TKST 11
Rubix :0301-1486048
Fabricant :TKST 11
EAN :7316581238293

Détails articles : STHETOSCOPE TKST 11 SKF
Le stéthoscope SKF TKST 11 est un instrument de haute qualité utilisé pour les travaux de maintenance et de réparation. L'utilisation de ce stéthoscope facilite l'interception des phénomènes acoustiques sur les roulements, les machines et autres pièces rotatives afin de prévenir les défaillances. Le TKST 11 comprend un casque, deux sondes de différentes longueurs (70 et 300 mm), le tout livré dans une solide mallette de transport. Des échantillons audio préenregistrés sont disponibles en ligne pour le TKST 11 et illustrent les bruits de machines les plus courants.
Le TKST 11 est un stéthoscope portatif livré dans une mallette de transport robuste avec deux sondes, un casque et des piles. Les bruits ou vibrations de la machine sont prélevés par la sonde et transmis à un capteur acoustique qui convertit les vibrations en un signal électrique, qui est traité et amplifié par le système électronique de l'instrument. La commande portable comporte deux sorties pour le signal amplifié (connexion de casque et d'enregistreur). Le casque est un protège-oreilles agréé.
Points forts
-Convivial et facile à utiliser, aucune formation spéciale n'est requise
Le design ergonomique et léger permet de l'utiliser facilement d'une seule main
Une excellente qualité sonore permet d'identifier de manière fiable la cause possible du bruit
Un casque d'excellente qualité pour une qualité sonore optimale, même dans des environnements très bruyants
Fourni avec deux sondes, de 70 et 300 mm de long
Commande de volume réglable pour atteindre le volume souhaité
Échantillons de démonstration préenregistrés et sortie pour l'enregistrement afin de faciliter l'analyse et la comparaison. 8 et 11. 8 in. )
Commande de volume réglable pour atteindre le volume souhaité
Échantillons de démonstration préenregistrés et sortie pour enregistrement afin de faciliter l'analyse et la comparaison
Le design ergonomique et léger permet de l'utiliser facilement d'une seule main
Une excellente qualité sonore permet d'identifier de manière fiable la cause possible du bruit
Un casque d'excellente qualité pour une qualité sonore optimale, même dans des environnements très bruyants
Fourni avec deux sondes, de 70 et 300 mm de long
Commande de volume réglable pour atteindre le volume souhaité
Échantillons de démonstration préenregistrés et sortie pour l'enregistrement afin de faciliter l'analyse et la comparaison. 8 et 11. 8 in. )
Commande de volume réglable pour atteindre le volume souhaité
Échantillons de démonstration préenregistrés et sortie pour enregistrement afin de faciliter l'analyse et la comparaison
Informations techniques
Attributs
| Type | sthetoscope tkst 11 skf |
|---|---|
| Modèle | tkst |
| Utilisation | interception des phénomènes acoustiques sur les roulements, machines et autres pièces tournantes pour prévenir les défaillances |
| Poids | 1,65 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 206,07 € HT
/ unité
1 447,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h