Testeur d'appareils de mesure électrique Facom DX.SET

Accessoires pour diagnostic

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DX.SET
Rubix :0139-5287615
EAN :3662424052576
JEU 6 ACCESSOIRE POUR MULTIMETRE DX.SET

Résumé technique

Typejeu de 6 accessoires pour multimètre
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JEU 6 ACCESSOIRE POUR MULTIMETRE DX.SET


Facom propose avec le DX.SET un ensemble d'accessoires de mesure dédié au diagnostic des véhicules et des engins. L'ensemble couvre les circuits jusqu'à 48 V et simplifie l'intervention sur les connectiques et câblages en place.

Caractéristiques :
S'utilisant avec n'importe quel multimètre standard, le DX.SET comprend deux câbles de mesure, deux aiguilles compatibles avec les connecteurs standard et deux sondes de perforation d'isolant (pic probes). Ces sondes permettent de se connecter directement au conducteur intérieur d'un câble sans déposer le faisceau, en perçant proprement la gaine isolante. Un tube de rangement dédié protège les sondes de perforation entre les utilisations. L'ensemble est conditionné dans une pochette en nylon à compartiments transparents, ce qui facilite l'identification et le transport des accessoires.

Spécifications :
- Référence : DX.SET.
- Tension maximale d'utilisation : 49 V (compatible 12 V / 24 V / 48 V).
- Poids total : 136 g.
- Contenu : 2 câbles de mesure, 2 aiguilles, 2 sondes de perforation d'isolant (pic probes), 1 tube de rangement.
- Pochette : nylon, compartiments à fenêtres transparentes.

Points forts

- Les sondes de perforation d'isolant permettent de se connecter au conducteur sans déposer, ni couper, ni endommager le câble, ce qui préserve l'intégrité du faisceau.
- La pochette à compartiments transparents réduit le temps de recherche des accessoires sur le poste de travail.
- La couverture des tensions 12 V, 24 V et 48 V élargit le champ d'application à la majorité des architectures électriques actuelles.

Applications

Le DX.SET s'adresse aux interventions de diagnostic électrique sur véhicules légers, véhicules utilitaires et engins disposant d'architectures basse tension. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance automobile et poids lourds, ainsi que dans les environnements de maintenance d'engins de manutention ou d'équipements mobiles. Les sondes de perforation d'isolant sont particulièrement utiles pour tester des câbles en place sur des faisceaux étroitement regroupés, là où l'accès aux connecteurs classiques est difficile. L'ensemble convient également aux interventions sur systèmes embarqués dans les secteurs suivants : automobile, transport, agriculture et travaux publics.

Informations techniques


Attributs
Typejeu de 6 accessoires pour multimètre
Modèledx.set
Utilisationaccéder aux connectiques
Poids0,136 kg
70,22 € HT
/ jeu
84,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.