Testeur d'appareils de mesure électrique SKF TKED 1

DETECTEUR PASSAGE COURANT TKED 1 - 3 PILES AAA(LR03) SKF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TKED 1
Rubix :0301-1257754
EAN :7316574268870
DETECTEUR PASSAGE COURANT TKED 1 - 3 PILES AAA(LR03) SKF

Résumé technique

Typedetecteur passage courant
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR PASSAGE COURANT TKED 1 - 3 PILES AAA(LR03) SKF


Le détecteur de passage de courant SKF est un outil de diagnostic précis et indispensable pour les professionnels de la maintenance industrielle. Conçu pour identifier les décharges électriques traversant les roulements de moteurs électriques, cet appareil portatif permet de prévenir les dommages internes avant qu’ils ne provoquent des pannes. Sa capacité à réaliser des mesures à distance, sa simplicité d’utilisation et sa conception robuste en font une solution idéale pour assurer la fiabilité des machines tout en évitant les arrêts non planifiés.

Caractéristiques :
Le détecteur de décharges électriques SKF est un instrument portatif simple d'utilisation conçu pour repérer les courants électriques indésirables traversant les roulements des moteurs électriques. Ces décharges peuvent provoquer une érosion des surfaces, dégrader la lubrification et conduire à une défaillance prématurée. Cet outil permet une détection fiable à distance, sans contact direct avec le roulement, réduisant les risques pour l’utilisateur. Il propose trois durées de mesure sélectionnables (10 secondes, 30 secondes ou en continu), facilitant l’adaptation aux différentes situations de maintenance. Son écran LED rétroéclairé garantit une lecture aisée, même en environnement sombre. Grâce à son indice de protection IP 55, il peut être utilisé dans la plupart des environnements industriels exigeants, offrant ainsi une solution fiable pour prévenir les arrêts imprévus des machines.

Spécifications :
• Alimentation : piles incluses (AAA)
• Durées de mesure programmables : 10 s, 30 s, ou continue
• Indication lumineuse : écran LED tricolore (vert, jaune, rouge)
• Rétroéclairage pour environnements sombres
• Type de détection : impulsions de décharges électriques
• Distance de fonctionnement recommandée : jusqu’à 50 mm
• Indice de protection : IP 55
• Fonctionnement sans contact direct avec le roulement

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.

Points forts

• Détection rapide et fiable des décharges électriques
• Prévention des pannes liées à l’érosion électrique
• Appareil portatif et simple d’utilisation
• Mesure sans contact : plus de sécurité et de confort
• Interface LED intuitive et lisible en environnement sombre
• Programmation des durées de mesure selon les besoins
• Indice IP 55 : utilisable en milieu industriel difficile
• Gain de temps dans la détection des défauts de roulements
• Idéal pour les services de maintenance préventive
• Conception robuste et fiable pour un usage intensif

Applications

Le TKED 1 s’adresse aux techniciens de maintenance, responsables de production et opérateurs d’installations électromécaniques. Il est recommandé pour l’inspection des moteurs électriques dans les usines, les stations de pompage, les industries manufacturières ou encore les infrastructures énergétiques. Particulièrement utile dans les environnements où les arrêts de production sont coûteux, ce dispositif permet un contrôle régulier des roulements sujets aux courants vagabonds. Il s’utilise en complément des stratégies de maintenance prédictive pour prolonger la durée de vie des composants tournants et garantir une production ininterrompue.

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur passage courant
Modèletked 1
Poids0,6 kg
990,60 € HT
/ unité
1 188,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.