Servante d'atelier Facom JET.8NM3ASPF, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 8 | Charge admissible: 170 kg
Servante noire de sécurité avec inter-verrouillage intégré
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.8NM3ASPF
Rubix :0139-5446678
EAN :3662424107641


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 170 kg |
| Largeur | 421 mm |
Détails articles : SERVANTE 8 TIROIRS NOIR JET SECU JET8M3 INTERVERROUILLAGE
Equipée du système SAFETY LOCK SYSTEM qui est un système d`inter-verrouillage empêchant l`ouverture simultanée de plusieurs tiroirs :
-Un seul tiroir à la fois.
-Eliminant tout risque de basculement de la servante.
Servante 8 tiroirs = jusqu'à 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules.
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Charge admissible | 170 kg |
| Largeur | 421 mm |
| Profondeur | 421 mm |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,06 € HT
/ unité
1 227,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h