Desserte Fimm 884721342, Hauteur: 980 mm | Longueur: 1095 mm | Largeur: 850 mm
Servante flat-pack
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :884721342
Rubix :2413-7348246
Fabricant :884721342
EAN :3666025807962



Documents
Détails articles : SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX TOLE, 850X500 MM, ROUES TPE,
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux tôle encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 850 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Longueur | 1095 mm |
| Charge | 400 kg |
| Profondeur | 500 mm |
| Type | servante 2 plateaux tôle |
| Modèle | flat-pack |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,96 € HT
/ unité
561,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
