Desserte Fimm 884722444, Hauteur: 980 mm | Longueur: 1245 mm | Largeur: 640 mm
Servante flat-pack
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :884722444
Rubix :2413-7348237
Fabricant :884722444
EAN :3666025807382

Documents
Détails articles : SERVANTE FLAT-PACK 3 PLATEAUX TOLE, 1000X600 MM, ROUES TPE,
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux tôle encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Longueur | 1245 mm |
| Charge | 400 kg |
| Type | servante 3 plateaux |
| Modèle | flat-pack |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,90 € HT
/ unité
673,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
