Desserte Fimm 885008034, Hauteur: 1900 mm | Longueur: 720 mm | Largeur: 720 mm
Roll conteneur équipé d'une porte cadenassable et d'un toit, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885008034
Rubix :2413-7237503
EAN :3666025802677

Documents
Détails articles : ROLL CONTENEUR 3 C+1 PORTE
Léger et maniable, le roll offre un excellent rapport qualité/prix pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits. Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 720 mm |
| Hauteur | 1900 mm |
| Longueur | 720 mm |
| Charge | 400 kg |
| Profondeur | 800 mm |
| Type | roll conteneur verrouillable |
| Modèle | 4 ridelles, 1 porte verrouillable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,48 € HT
/ unité
763,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
