Desserte Fimm 886721124

Servante montée 3 plateaux mélaminé, 850 x 500 mm, roues TPE, 250 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :886721124
Rubix :2413-7348909
EAN :3666025804220
SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX MELAMINE, 850X500 MM, ROUES

Documents

Détails articles : SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX MELAMINE, 850X500 MM, ROUES


Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.

Points forts

Modulable, cette servante est conçue pour s’adapter à votre besoin. La conception Flatpack™ offre le choix entre une expédition carton (produit à monter) ou un produit livré monté. Cette servante permet de déplacer tout type de charge.

Informations techniques


Attributs
395,59 HT
/ unité
474,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours